用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等寸法A(mm)41寸法B(Φmm)50寸法C(mm)14寸法D(mm)15寸法E(mm)3寸法F(mm)6寸法G(mm)M30寸法H(mm)□8寸法J(mm)36.5寸法K(Φmm)28寸法L(mm)R3.25寸法N(Φmm)28寸法P(mm)37.5寸法Q(mm)R3.5材質ZDC、CR、SWP、ZDC、S、SPCC、ベリック質量(g)210部品名称ケース、シャフト、パッキン、リングワッシャー、取付ナット、座金組込六角ボルト、回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金、キー適合板厚(mm)t1~t3.5表面処理3価クロメート、塗装(シルバー)、黒色、NiRoHS指令(10物質対応)対応