※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)0番2種ナベ小ねじ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M1.7
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.3
M2.5
長さ(mm)
10
1.2
1.5
1.6
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
8
10
7
6.0
3.0
全83種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42634347
品番
M1.7×10.0
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
10
ねじの呼び
M1.7
穴の形状
十字穴
ねじピッチ(mm)
0.35
寸法H(mm)
0.5
寸法D(mm)
3
寸法M(mm)
(最大)1.70/(最小)1.55
寸法R(mm)
(最大)0.2