※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)0番2種ナベ小ねじ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(2000個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M1.4
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.3
M2.5
長さ(mm)
1.5
1.2
1.5
1.6
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
8
10
7
6.0
3.0
全83種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42634462
品番
M1.4×1.5
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
1.5
ねじの呼び
M1.4
穴の形状
十字穴
ねじピッチ(mm)
0.3