※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)0番2種ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5000個)
1箱(5000個)
1箱(10000個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M1.7
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.3
M2.5
M2.6
長さ(mm)
4
2
2.5
3
3.5
4
5
6
7
8
10
4.5
5.5
9
1.5
ねじピッチ(mm)
0.35
0.3
0.35
0.4
0.45
全86種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
42634961
品番
M1.7×4.0
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.7
ねじピッチ(mm)
0.35
長さ(mm)
4
材質
鉄
色
黒
寸法H(mm)
0.5
寸法D(mm)
3
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ
寸法M(mm)
(最大)1.70/(最小)1.55
寸法R(mm)
(最大)0.2
穴の形状
十字穴