※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)0番2種ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5000個)
1箱(5000個)
1箱(10000個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M2.5
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.3
M2.5
M2.6
長さ(mm)
5
2
2.5
3
3.5
4
5
6
7
8
10
4.5
5.5
9
1.5
ねじピッチ(mm)
0.45
0.3
0.35
0.4
0.45
全86種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
42635241
品番
M2.5×5.0
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
5
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴