※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
透明摺合せ分液ロート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
容量(mL)
100
50
100
200
300
500
1000
2000
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42636108
品番
-
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
容量(mL)
100
栓共通
15/25
タイプ
スキーブ型 ガラスコック
胴外径(Φmm)
60
全長(mm)
255
足外径(Φmm)
8
足長(mm)
45