TM-123-1 プラパート(22A) 栃木屋 42636317

TM-123-1 プラパート(22A) 栃木屋 42636317
TM-123-1 プラパート(22A) 栃木屋 42636317

プラパート(22A)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード42636317品番TM-123-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

木工用としてもご利用いただけます。

用途各種OA機器・計測器・木工製品等寸法B(Φmm)35寸法B1(mm)Φ25寸法C(mm)39寸法D(mm)11寸法E(mm)9.5寸法G(Φmm)19.5寸法H(Φmm)3材質PE、S、SPCE質量(g)37部品名称フット、シャフト、ナット表面処理乳白色、3価クロメート垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)1.96(200)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする