曜日別特売
M1.6×6.0 (+)0番2種ナベ小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42636431

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1.6×6.0 (+)0番2種ナベ小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42636431
M1.6×6.0 (+)0番2種ナベ小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42636431

(+)0番2種ナベ小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5000個)
ねじの呼びM1.6
長さ(mm)6
ねじピッチ(mm)0.35
内容量1箱(5000個)注文コード42636431品番M1.6×6.0
販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098
材質頭部形状ナベ長さ(mm)6ねじの呼びM1.6穴の形状十字穴表面処理ニッケルねじピッチ(mm)0.35寸法H(mm)0.55寸法D(mm)2.8寸法M(mm)(最大)1.65/(最小)1.55寸法R(mm)(最大)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1113:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする