曜日別特売
TM-323-L ブレーキステー 栃木屋 42636877

TM-323-L ブレーキステー 栃木屋 42636877
TM-323-L ブレーキステー 栃木屋 42636877

ブレーキステー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
左右区別
内容量1個注文コード42636877品番TM-323-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

比較的軽量な扉に使用するワンウェイタイプのソフトダウンステーです。扉の大きさや重量に応じてブレーキ速度の調整が可能です。

用途TVラック・扉高さの低い木製ラック材質POM、SPHC、SWCH、SPCC、S左右区別質量(g)61部品名称ケース、スライド、ベース、ローラー、ストッパー、アーム、段付鋲、POMワッシャー、L金具、ブレーキ調整ねじ表面処理黒色、原色、Cr、Sn-Co(Cr色)、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする