※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)0番3種Bタイプナベ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M1.4
M1.4
M1.7
M2.0
長さ(mm)
4
3
4
5
6
3.5
8
7
ねじピッチ(mm)
0.45
0.45
0.5
0.6
0.3
0.35
0.4
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42637156
品番
M1.4×4.0
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.4
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
4
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
頭部径(Φmm)
2.5
頭部高さ(mm)
0.85
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)1.37/(最小)1.31
穴幅(mm)
(十字)1.65
十字穴深さ(mm)
(最大)0.84/(最小)0.56
ねじ外径C(mm)
(最大)1.43/(最小)1.37