※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)0番3種Bタイプナベ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(2000個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M1.4
M1.4
M1.7
M2.0
長さ(mm)
3
3
4
5
6
3.5
8
7
ねじピッチ(mm)
0.3
0.45
0.5
0.6
0.3
0.35
0.4
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42637305
品番
M1.4×3.0
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.4
ねじピッチ(mm)
0.3
長さ(mm)
3
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴