曜日別特売
TL-222 ボックスローラーキャッチ 栃木屋 42637866

TL-222 ボックスローラーキャッチ 栃木屋 42637866
TL-222 ボックスローラーキャッチ 栃木屋 42637866

ボックスローラーキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード42637866品番TL-222
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

接触部分が金属ローラーの為、耐摩耗性に優れています。

用途計測機器・工作機械・家具等材質SPCC、SW、SWRCH、SUM質量(g)21.6部品名称ハウジング、スプリング(A)、シャフト、ローラー、スプリング(B)、キーパー表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする