曜日別特売
102G-N ポリアミド製トラック型 栃木屋 42637875

ポリアミド製トラック型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)40
車輪径D(Φmm)40
質量(g)180
内容量1個注文コード42637875品番102G-N
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

デザイン性に優れたキャスターです。

用途OA機器・商品棚・ケース等車輪径(Φmm)40材質(車輪)ポリアミド質量(g)180寸法H(mm)60寸法F(mm)(R45.7)寸法E(mm)19材質SPCC、PA部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート(黒)、ブラック、ライトブルー、マルーン寸法W(mm)18ストッパーなし寸法J(mm)t2.3寸法G(mm)3-Φ5.5寸法C(Φmm)40寸法B(Φmm)53車輪径D(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする