栃木屋
ポリアミド製トラック型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
75
40
50
65
75
車輪径D(Φmm)
75
40
50
65
75
質量(g)
427
180
215
205
245
400
456
427
500
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42637936
品番
106G-N
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
デザイン性に優れたキャスターです。
用途
OA機器・商品棚・ケース等
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ポリアミド
質量(g)
427
寸法H(mm)
95
寸法F(mm)
(R69.5)
寸法E(mm)
25
材質
SPCC、PA
部品名称
本体、プレート、車輪
表面処理
3価クロメート(黒)、ブラック、ライトブルー、マルーン
寸法W(mm)
23
ストッパー
なし
寸法J(mm)
t2.8
寸法G(mm)
3-Φ7
寸法C(Φmm)
75
寸法B(Φmm)
68
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪