曜日別特売
102HB2-PA ポリウレタン トラック型 栃木屋 42637997

102HB2-PA ポリウレタン トラック型 栃木屋 42637997
102HB2-PA ポリウレタン トラック型 栃木屋 42637997

ポリウレタン トラック型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)40
車輪径D(Φmm)40
内容量1個注文コード42637997品番102HB2-PA
販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

P.Aは世界の目で認められた米国デュポン社が開発したポリウレタン・エラストマーで硬度、弾性、ロードベアリング性能、そして抜群の耐摩耗性を有しています。ホイルハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用、軽量化を実現すると共に床面にやさしく、車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用していますので、両端支持構造により機動性がよく、騒音がなく静かな走行が得られます。

車輪径(Φmm)40材質(車輪)ポリウレタン材質SPCC、PUR質量(g)275寸法L(mm)58寸法H(mm)60部品名称本体、プレート、車輪寸法F(mm)R35寸法E(mm)14表面処理3価クロメート、原色寸法W(mm)25寸法P(mm)44ストッパーなし寸法J(mm)t2.3車輪径D(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応特性静音、耐摩耗性車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする