曜日別特売
104HB2-PA ポリウレタン トラック型 栃木屋 42638006

104HB2-PA ポリウレタン トラック型 栃木屋 42638006
104HB2-PA ポリウレタン トラック型 栃木屋 42638006

ポリウレタン トラック型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)50
車輪径D(Φmm)50
内容量1個注文コード42638006品番104HB2-PA
販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

P.Aは世界の目で認められた米国デュポン社が開発したポリウレタン・エラストマーで硬度、弾性、ロードベアリング性能、そして抜群の耐摩耗性を有しています。ホイルハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用、軽量化を実現すると共に床面にやさしく、車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用していますので、両端支持構造により機動性がよく、騒音がなく静かな走行が得られます。

車輪径(Φmm)50材質(車輪)ポリウレタン材質SPCC、PUR質量(g)438寸法L(mm)64寸法H(mm)72部品名称本体、プレート、車輪寸法F(mm)R46寸法E(mm)20表面処理3価クロメート、原色寸法W(mm)28寸法P(mm)50ストッパーなし寸法J(mm)t2.6車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応特性静音、耐摩耗性車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする