※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
マンテルグサリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法B(mm)
4.4
4.4
3.3
2.5
5.1
3.2
寸法A(mm)
12.5
12.5
8.4
6.2
12.6
9.6
6.4
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
42638462
品番
TM-104SS-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
TM-103に装飾性を持たせたクサリです。
用途
事務機器・照明器具・家具等
材質
SWRM
長さL(mm)
1000
寸法A(mm)
12.5
寸法B(mm)
4.4
寸法C(Φmm)
2.6
質量(g)
4000
長さ(m)
1
表面処理
Cr
溶接
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※表示数値以上の荷重による伸びや変形の原因となる過荷重での使用はしないでください。傷、サビ、変形のあるクサリは万一の事故防止のため、使用しないでください。急激なショック荷重の使用はしないでください。複数のクサリで物を吊る場合は各クサリに均等な荷重がかかるように使用してください。