※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)0番3種Bタイプナベ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(mm)
8
6
10
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
42638574
品番
M1.6×8.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M1.6
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
8
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ナベ
頭部径(Φmm)
2.8
頭部高さ(mm)
0.85
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)1.56/(最小)1.50
穴幅(mm)
(十字)1.80
十字穴深さ(mm)
(最大)1.00/(最小)0.71
ねじ外径C(mm)
(最大)1.63/(最小)1.57