※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)0番3種Bタイプナベ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(mm)
3
6
10
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42638714
品番
M1.4×3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M1.4
ねじピッチ(mm)
0.3
長さ(mm)
3
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴