曜日別特売
THA-221-2 ユニットグリップ 栃木屋 42639817

THA-221-2 ユニットグリップ 栃木屋 42639817
THA-221-2 ユニットグリップ 栃木屋 42639817

ユニットグリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)150
内容量1個注文コード42639817品番THA-221-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

表面に段差をもたせたデザインは各種機器を引き立たせます。

用途OA機器・計測機器等材質A6063S質量(g)55.5寸法A(mm)150表面処理ヘアライン・アルマイト(白色)寸法B(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする