曜日別特売
TL-190-1 レンチストッパー 栃木屋 42640526

TL-190-1 レンチストッパー 栃木屋 42640526
TL-190-1 レンチストッパー 栃木屋 42640526

レンチストッパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード42640526品番TL-190-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

六角レンチにて締付る簡易錠式の扉止めです。

用途工作機械・分電盤等材質C3604、ZDC、S20C、SUS304、PA、ZDC質量(g)72.9部品名称化粧ナット、取付ナット、主軸、本体、スプリング、ラッチ、ガイド、ワッシャー、E形止め輪、キーレンチ表面処理Cr、3価クロメート、Ni、原色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする