曜日別特売
TL-190-001 レンチストッパー(セット品) 栃木屋 42640535

TL-190-001 レンチストッパー(セット品) 栃木屋 42640535
TL-190-001 レンチストッパー(セット品) 栃木屋 42640535

レンチストッパー(セット品)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード42640535品番TL-190-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

六角レンチにて締付る簡易錠式の扉止めです。

用途
工作機械・分電盤等
材質C3604、ZDC、S20C、SUS304、PA、ZDC質量(g)89.3部品名称化粧ナット、取付ナット、主軸、本体、スプリング、ラッチ、ガイド、ワッシャー、E形止め輪、キーレンチ表面処理Cr、3価クロメート、Ni、原色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする