※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
SG(ガラス)ボトル 白
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
容量(mL)
500
100
200
300
500
1000
口内径(Φmm)
26
21
26
31.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42640588
品番
ETFEコート 500ml-38
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。
オートクレーブ可
耐熱性、透明性に優れています。
容量(mL)
500
外径×高さH(Φmm×mm)
88×191
口内径(Φmm)
26
キャップ
38
材質(キャップ)
PPS
パッキン
クロロプレインゴム/PTFEライナー付