※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
デシケーター 並型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
種別
250
150
200
250
300
150用
200用
250用
300用
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42641114
品番
硬質 250
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
耐久性の高い硬質一級ガラス製
種別
250
中板直径(Φmm)
235
寸法A(mm)
320
寸法B(mm)
235
寸法C(mm)
122
寸法D(mm)
274
寸法E(mm)
115
注意
※中板は別売です。