曜日別特売
細口 125ml SPボトル 三商 42641735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPボトル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)125
寸法C(mm)98
寸法A(mm)18
内容量1個注文コード42641735品番細口 125ml
参考基準価格(税別)¥74販売価格(税込)¥77
販売価格(税別)
70

耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。
キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。
オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)
従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。
目盛は付いておりません。

容量(mL)125材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)寸法A(mm)18寸法D(mm)51寸法B(mm)101寸法C(mm)98材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
注意
※オートクレーブ滅菌の際、キャップを外すか完全に緩めた状態で行って下さい。締めた状態で行いますと瓶の内圧の上昇下降に起因して破損する危険があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-08-03
用途: 冷凍保存
建設業・工事業

冷凍から熱湯まで可能でコスパがそれらに対応してないない容器より良い
生き物を大量に飼っているので餌の長期冷凍保存用に使用
リピしてます
発送が遅いのが難点だが、急いでなければお試しあれ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする