栃木屋
ローラーレール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
レール長さ(mm)
560
240
400
560
720
ストローク(mm)
480
160
320
480
640
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42641917
品番
TM-295-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
大径ローラーの採用とローラーのベアリング部のクリアランスを極小におさえ、低騒音かつ高速の直線運動が可能です。アルミ合金レール・樹脂製ローラーを採用しているので、コンパクトで軽量です。
用途
家具・キッチン・OA機器・アミューズメントマシン・測定具・産業機器
種類
ローラ形
ストローク(mm)
480
レール長さ(mm)
560
材質(レール)
アルミ合金
表面処理(レール)
アルマイト(白色)
寸法N
6個
RoHS指令(10物質対応)
対応
部品名称
レール、スライダープレート、ローラー、ストッパー
材質
アルミ合金、SUS304、POM、エラストマー
寸法Ls(mm)
560
寸法Lt(mm)
480
質量(g)
152
注意
※スライダーはM3ねじ、レールはM4サラねじを使用してください。スライダーの脱落防止用として両側にストッパーを取り付けていますがストッパーに高負荷が作用する用途には、別に外部ストッパーを取り付けてください。