曜日別特売
TM-295-72 ローラーレール 栃木屋 42641926

TM-295-72 ローラーレール 栃木屋 42641926
TM-295-72 ローラーレール 栃木屋 42641926

ローラーレール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さ(mm)720
ストローク(mm)640
内容量1個注文コード42641926品番TM-295-72
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

大径ローラーの採用とローラーのベアリング部のクリアランスを極小におさえ、低騒音かつ高速の直線運動が可能です。アルミ合金レール・樹脂製ローラーを採用しているので、コンパクトで軽量です。

用途家具・キッチン・OA機器・アミューズメントマシン・測定具・産業機器種類ローラ形ストローク(mm)640レール長さ(mm)720材質(レール)アルミ合金表面処理(レール)アルマイト(白色)寸法N8個RoHS指令(10物質対応)対応部品名称レール、スライダープレート、ローラー、ストッパー材質アルミ合金、SUS304、POM、エラストマー寸法Ls(mm)720寸法Lt(mm)640質量(g)188
注意
※スライダーはM3ねじ、レールはM4サラねじを使用してください。スライダーの脱落防止用として両側にストッパーを取り付けていますがストッパーに高負荷が作用する用途には、別に外部ストッパーを取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする