※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
SG(ガラス)ボトル 白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
容量(mL)
1000
500
1000
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42641979
品番
瓶のみ 1000ml-33
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。
オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。
注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
容量(mL)
1000
材質
硬質1級ガラス
外径×高さH(Φmm×mm)
102×240
口内径(Φmm)
21
適合キャップ
33
注意
※オートクレーブ滅菌の際、キャップを外すか完全に緩めた状態で行って下さい。締めた状態では瓶の内圧が上昇し、破損の危険があります。