L0101K ディスポピペット 三商 42642469

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスポピペット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)
容量(mL)1
目盛(mL)0.01
内容量1セット(1000個)注文コード42642469品番L0101K
参考基準価格(税別)¥33,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ごみの分別に便利なプラスチック包装。
コストパフォーマンス抜群。綿栓、マイナス目盛付。
先端部は本体と一体成型(25mlを除く)。
製品保証書発行可能。
無毒性。パイロジェンフリー保証。γ線滅菌済。

容量(mL)1目盛(mL)0.01全長(mm)279材質本体:PS、アダプタ部:PE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする