曜日別特売
TEA-1001-U12 ロッドガイド 栃木屋 42642565

TEA-1001-U12 ロッドガイド 栃木屋 42642565
TEA-1001-U12 ロッドガイド 栃木屋 42642565

ロッドガイド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質PA表面処理黒色注文コード42642565品番TEA-1001-U12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
寸法A(mm)26寸法B(mm)38寸法C(mm)30材質PA質量(g)17.4表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※Φ8ロッド棒用のロッドガイドです。TEA-1001-U40,U41は、平面ロッド(t3×幅14)も使用できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする