※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)0番3種ナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(1000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
ねじの呼び
M1.7
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.3
M2.5
M2.6
長さ(mm)
1.8
1.8
1.8
2
2.2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
1.5
2.8
6
7
8
10
12
5.5
1.6
12.0
7.0
6.0
14.0
ねじピッチ(mm)
0.35
0.3
0.35
0.4
0.45
全109種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
42642871
品番
M1.7×1.8
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
1.8
ねじの呼び
M1.7
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ(mm)
0.35
寸法H(mm)
0.9
寸法D(mm)
3
寸法M(mm)
1.9
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。