※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
化粧ビス
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法B(mm)
20
10
15
20
25
寸法A(mm)
M5
M3
M5
M6
M4
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42643712
品番
TL-181-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59
販売価格(税別)
¥
54
バスケットに入れる
装飾用クロームめっきを施したJIS規格の丸サラ小ねじです。
用途
計測機器・分電盤・工作機械等
材質
C2700
質量(g)
3.5
呼び寸法
5×20
寸法A(mm)
M5
表面処理
Cr
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応