曜日別特売
TM-208-4 丸ボス 栃木屋 42644062

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM-208-4 丸ボス 栃木屋 42644062
TM-208-4 丸ボス 栃木屋 42644062

丸ボス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)M6
寸法A(mm)15
寸法C(Φmm)15
内容量1個注文コード42644062品番TM-208-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

ボックス内の機器取付用ベースを固定するのに適したスペーサー兼用の溶接ナットです。その他の寸法にても製作いたします。

用途
配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
M6
寸法C(Φmm)
15
材質
SUM
質量(g)
17.65
表面処理
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42644062
2018-02-18
用途: 自動車のボデー作業

特に問題もなく取り付けできました。 再度購入予定です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする