栃木屋
逆組平蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
42644202
品番
TH-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
段差のある場所に適した蝶番です。
用途
計測機器・通信機器等
材質
BSP、SUS304
質量(g)
58.5
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理
Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉質量(kg)
10