曜日別特売
TM-112 隅金具(Y型) 栃木屋 42644272

TM-112 隅金具(Y型) 栃木屋 42644272
TM-112 隅金具(Y型) 栃木屋 42644272
TM-112 隅金具(Y型) 栃木屋 42644272

隅金具(Y型)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード42644272品番TM-112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。

用途各種の筐体・ケース・工作機械等材質BSP質量(g)19表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42644272
2021-09-28
用途: 楽器ケースの角当て
株式会社バックアップコーポレーションその他業種

しっかりしていてケースを保護してくれます、満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする