曜日別特売
TCA-420ER-N100 固定型キャスター 栃木屋 42644455

TCA-420ER-N100 固定型キャスター 栃木屋 42644455
TCA-420ER-N100 固定型キャスター 栃木屋 42644455

固定型キャスター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)25
質量(g)148
148
342
108
135
550
690
140
198
230
45
55
200
460
540
25
30
50
100
170
130
310
内容量1個注文コード42644455品番TCA-420ER-N100
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。

用途大型、中型の機器・作業台等車輪径(Φmm)100材質SPHC、ナイロン質量(g)148車輪幅(mm)25寸法H(mm)122寸法L1(mm)58部品名称本体、車輪表面処理Cr、白色寸法L2(mm)100寸法J(mm)t2.8寸法P1(mm)40寸法P2(mm)82寸法G(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
注意
車輪の材質はゴム車、ナイロン車以外でもサイズ(D寸法)によっていろいろございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする