栃木屋
固定型キャスター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
75
100
125
50
65
75
25
32
38
車輪幅(mm)
21
25
21
27
20
12
14
16
26
質量(g)
135
135
135
230
148
342
108
550
690
140
198
45
55
200
460
540
25
30
50
100
170
130
310
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42644534
品番
TCA-420ER-N75
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
用途
大型、中型の機器・作業台等
車輪径(Φmm)
75
材質
SPHC、ナイロン
質量(g)
135
車輪幅(mm)
21
寸法H(mm)
92
寸法L1(mm)
42
部品名称
本体、車輪
表面処理
Cr、白色
寸法L2(mm)
70
寸法J(mm)
t2.3
寸法P1(mm)
28
寸法P2(mm)
56
寸法G(Φmm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪
注意
車輪の材質はゴム車、ナイロン車以外でもサイズ(D寸法)によっていろいろございます。