栃木屋
舟型ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
14.5
14.5
13
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42646424
品番
THA-225-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
左右兼用型のハンドルです。
用途
配電盤・分電盤等
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
36
寸法E(Φmm)
16.2
寸法F(mm)
7
寸法J(mm)
34
寸法K(mm)
M19×1
寸法L(mm)
14.5
寸法N(mm)
20
寸法P(Φmm)
19.5
材質
ZDC、SW、ZDC、SPCC、S
質量(g)
118
部品名称
ハンドル、スリーブ、リングワッシャー、六角ナット、角穴ワッシャー、ワッシャー、座金組込み六角ボルト
表面処理
Cr、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応