栃木屋
重荷重用キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
65
65
75
50
車輪径D(Φmm)
65
65
75
50
許容荷重(kg)
408
408
306
612
285.6
質量(g)
940
940
1017
757
955
1352
926
998
957
1338
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42646467
品番
TCA-54LL-NRB65
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
重荷重用のキャスターです。
用途
OA機器・台車等
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
PA
質量(g)
940
寸法H(mm)
90
寸法F(mm)
(R53)
寸法E(mm)
18
材質
SPHC、PA
荷重種別
重荷重
許容荷重(kg)
408
部品名称
本体、車輪
表面処理
3価クロメート、黒色
寸法W(mm)
40
ストッパー
なし
寸法J(mm)
t3.2
車輪径D(Φmm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪