栃木屋
重荷重用キャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
75
65
75
50
車輪径D(Φmm)
75
65
75
50
許容荷重(kg)
612
408
306
612
285.6
質量(g)
1338
940
1017
757
955
1352
926
998
957
1338
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42646625
品番
TCA-54WW-NRB75
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
重荷重用のキャスターです。
用途
OA機器・台車等
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
PA
質量(g)
1338
寸法H(mm)
105
寸法F(mm)
(R57)
寸法E(mm)
16
材質
SPHC、PA
荷重種別
重荷重
許容荷重(kg)
612
部品名称
本体、車輪
表面処理
3価クロメート、黒色
寸法W(mm)
45
ストッパー
なし
寸法J(mm)
t3.5
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪