曜日別特売
M1.6×2.0 (+)0番3種皿小ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42646667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1.6×2.0 (+)0番3種皿小ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42646667
M1.6×2.0 (+)0番3種皿小ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42646667

(+)0番3種皿小ねじ(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(2000個)
ねじの呼びM1.6
長さ(mm)2
ねじピッチ(mm)0.35
内容量1箱(2000個)注文コード42646667品番M1.6×2.0
販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
ねじの呼びM1.6ねじピッチ(mm)0.35長さ(mm)2材質ステンレス寸法H(mm)0.8寸法D(mm)2.8寸法T(mm)(最大)1.28/(最小)1.07頭部形状寸法M(mm)(最大)1.8/(最小)1.65穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3177:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする