曜日別特売
- 吸入器 三商 42646669

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

吸入器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード42646669品番-
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ネブライザーや吸入薬などの用具一式が収納できる、優れたデザインです。在宅療法として適しています。

付属品ネブライザー本体、マウスピース、PVCチューブ、ノーズピース(L字アダプタ付)、マスク小質量(kg)2寸法空気力学的質量中央径(MMAD):1.9μm消費電力(W)150圧力最大1.5気圧流量(L/min)無負荷時:8外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×275×95医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000005医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする