栃木屋
重荷重用キャスター(固定型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
75
65
75
質量(g)
696
612
696
583
649
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42646844
品番
TCA-540SR-BAU75
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
重量用の固定型キャスターです。TCA-540S及びTCA-545Sと併用することができます。
用途
OA機器・台車等
車輪径(Φmm)
75
材質
SPHC、ウレタン
質量(g)
696
寸法H(mm)
100
表面処理
3価クロメート(黒)、原色
荷重種別
重荷重
部品名称
本体、車輪
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪