栃木屋
重荷重用キャスター(固定型)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
75
65
75
質量(g)
649
612
696
583
649
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42646887
品番
TCA-540SR-NRB75
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
重量用の固定型キャスターです。TCA-540S及びTCA-545Sと併用することができます。
用途
OA機器・台車等
車輪径(Φmm)
75
材質
SPHC、ナイロン
質量(g)
649
寸法H(mm)
100
表面処理
3価クロメート(黒)、黒色
荷重種別
重荷重
部品名称
本体、車輪
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪