※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)(カット付)コーススレッドラッパ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
42649065
品番
M5.3×120
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5.3
寸法d(mm)
5.3
長さ(mm)
120
材質
鉄
寸法S(mm)
63
寸法D(mm)
9
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。