※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)(カット付)コーススレッドラッパ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
長さ(mm)
28
22
25
28
32
38
41
45
51
57
65
75
90
100
120
130
140
150
180
220
ねじの呼び
M3.8
M3.8
M4.2
M4.8
M5.3
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
42649092
品番
M3.8×28
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.8
寸法d(mm)
3.8
長さ(mm)
28
材質
鉄
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
8
表面処理
ユニクロ