大阪魂
(+)(カット付)コーススレッドラッパ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
長さ(mm)
180
22
25
28
32
38
41
45
51
57
65
75
90
100
120
130
140
150
180
220
ねじの呼び
M5.3
M3.8
M4.2
M4.8
M5.3
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42649241
品番
M5.3×180
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5.3
寸法d(mm)
5.3
長さ(mm)
180
材質
鉄
寸法S(mm)
63
寸法D(mm)
9
表面処理
ユニクロ