※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+-)MTねじナベ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1500個)
注文コード
42649424
品番
M3.8×20
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3.8
長さ(mm)
20
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
なべ