※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)アリンコ皿(SUSXM-7)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(60個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(35個)
長さ(mm)
50
35
40
50
65
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
42649573
品番
M4×50
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
材質
SUSXM-7
ねじピッチ(mm)
0.7
頭部形状
皿
ねじの呼び
M4