※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
4Lウォーターバス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42649575
品番
N3-4
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
縦型・コンパクトで温度上昇の早いウォーターバス。
空焚防止機能付。
ヒーター(W)
480
容量(L)
4
質量(kg)
6.5
電源
AC100V 50/60Hz 500W
温度範囲(℃)
(室温+10)~100(オプション蓋使用)
温度精度
±0.2℃
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×370×250
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×238×146
昇温時間
80分以下(室温→95℃)